※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数16
仕様コネクタ種類:(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)、P,Eポート取出位置:(B) 両側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵、A,Bポート管接続口径:(N1) Φ1/8ワンタッチ管継手、取付方法:(D) DINレール取付,銘板プレートなし (連数印字なし)、DINレールオプション:(-) 標準
注文コード68740298
品番SS5Y3-10F1-16BS-N1D-NA
参考基準価格(税別)¥43,230
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・仕様など1115種類から選べます
他の種類を見る