曜日別特売
L(左ハンドル)(037724) MAX5 SX WINCH AbuGarcia(アブガルシア) 68740309

L(左ハンドル)(037724) MAX5 SX WINCH AbuGarcia(アブガルシア) 68740309
L(左ハンドル)(037724) MAX5 SX WINCH AbuGarcia(アブガルシア) 68740309
L(左ハンドル)(037724) MAX5 SX WINCH AbuGarcia(アブガルシア) 68740309
L(左ハンドル)(037724) MAX5 SX WINCH AbuGarcia(アブガルシア) 68740309

MAX5 SX WINCH

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68740309品番L(左ハンドル)(037724)
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

MAX5 SX WINCHは、ZENON、Revoと受け継がれてきたエルゴノミックデザインコンセプトを33mm径に継承したハイコストパフォーマンスシリーズのローギア巻物特化型モデルです。ピンロック式サイドプレートでサイドプレートの落下を防ぎます。PowerDisk(TM)ドラグシステムを採用し、最大ドラグ力7kgを実現。90mmのアルミベントハンドルには、一体成型されたソフトタッチノブが採用され、快適なグリップとスムーズな巻き心地を実現します。
・エルゴノミックボディデザイン
・7+1ベアリングシステム
・グラファイトボディとサイドプレート
・Duragear(TM) 真鍮ギア
・MagTrax(TM) ブレーキシステム
・Power Disk(TM)ドラグシステム
・90mmアルミハンドル
・一体成形ノブ
・ギア比 - 5.6:1

仕様●ボール/ローラーベアリング:7+1●ラインキャパシティ1:16lb(0.330mm)-100m●ラインキャパシティ2(m):PE3-100自重(g)206ギア比5.6:1巻取長さ(cm)最大ライン:58最大ドラグ(kg)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする