F-4YRB-1 マグネットセパレーター FINEMAG 住友重機械工業 68742575

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-4YRB-1 マグネットセパレーター FINEMAG 住友重機械工業 68742575
F-4YRB-1 マグネットセパレーター FINEMAG 住友重機械工業 68742575
F-4YRB-1 マグネットセパレーター FINEMAG 住友重機械工業 68742575
F-4YRB-1 マグネットセパレーター FINEMAG 住友重機械工業 68742575
F-4YRB-1 マグネットセパレーター FINEMAG 住友重機械工業 68742575
F-4YRB-1 マグネットセパレーター FINEMAG 住友重機械工業 68742575
F-4YRB-1 マグネットセパレーター FINEMAG 住友重機械工業 68742575
F-4YRB-1 マグネットセパレーター FINEMAG 住友重機械工業 68742575
F-4YRB-1 マグネットセパレーター FINEMAG 住友重機械工業 68742575

マグネットセパレーター FINEMAG

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送61日以内出荷とは
内容量1台サイズ(型)4仕様●モーター電源仕様:200/200/220/220/230V,50/60/50/60/60Hz,3相●モータ位置:(カキ板側からみて)右●モータ定格電流値:25W,4P 0.25/0.22/0.26/0.23/0.24A (CE・UL・CCC対応)●付属スラッジ箱:1箱●付属流出口用プラグ(個):1●流出口b(inch):2●管径a(inch):1.5注文コード68742575品番F-4YRB-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

現行FINEMAGシリーズはメーカー従来品に比べ、
1フレーム構造の見直し・マグネットドラムへの特殊硬化処理による耐久性の向上
2絞りローラー強制駆動方式による水切り性能の向上
3磁場解析技術に基づくマグネット配列による吸着力の向上
上記3点の改良により、高濾過性能を長期的に発揮出来るようになりました。

用途
フェライトマグネット搭載のマグネットセパレーターです。
経済性を考慮した汎用タイプ。難磁性体以外のスラッジに対応。
シリーズ名:type F
適用加工機:平面研削盤、円筒研削盤などの一般研削加工機
仕様●モーター電源仕様:200/200/220/220/230V,50/60/50/60/60Hz,3相●モータ位置:(カキ板側からみて)右●モータ定格電流値:25W,4P 0.25/0.22/0.26/0.23/0.24A (CE・UL・CCC対応)●付属スラッジ箱:1箱●付属流出口用プラグ(個):1●流出口b(inch):2●管径a(inch):1.5材質(スラッジ箱)プラスチック減速比1/1000幅(mm)スラッジ箱:326質量(kg)スラッジ箱:0.5グリーン、ホワイトサイズ(型)4高さ(mm)スラッジ箱:162材質(本体)鉄、ステンレス、アルミニウム、ゴム奥行(mm)スラッジ箱:204寸法L(mm)292.5寸法H(mm)227寸法A(mm)233寸法F(mm)433寸法S(mm)143寸法D(mm)138寸法E(mm)209寸法B(mm)348寸法C(mm)169本体質量(kg)25寸法X(mm)48寸法T(mm)166寸法W(mm)80寸法Z(mm)23.5寸法P(mm)30寸法Y(mm)13寸法N(mm)100寸法O(mm)50寸法I(mm)157寸法J(mm)513寸法H1(mm)67寸法G(mm)269寸法K(mm)441寸法Q(mm)78流出口タイプフレーム横出し流量(L/min)【処理】(水溶性クーラントの場合)40寸法R(mm)20寸法U(mm)124寸法V(mm)118寸法H2(mm)98寸法M1(mm)35寸法M2(mm)38
注意
※本製品へ流入する液体は液温60℃未満としてください。60℃以上の液体を流入すると機器の破損に繋がる恐れが有ります。

商品説明動画

FINE MAG 特徴、ラインナップの紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする