※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニポンプ(PVSシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 吐出口径G1/2 電動機出力(kW)2.2 注文コード68742984 品番UPV-0A-8N0-2.2-4-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥503,700
この商品は吐出口径・電動機出力474種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)AC200/AC220 吐出口径G1/2 種類ピストンポンプ 取付方式フート取付形 電動機出力(kW)2.2
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする