08 MGSW マットゴーストワカサギ(571747) ラトゥール フラット ミッド 110SF デュエル 68743170

08 MGSW マットゴーストワカサギ(571747) ラトゥール フラット ミッド 110SF デュエル 68743170
08 MGSW マットゴーストワカサギ(571747) ラトゥール フラット ミッド 110SF デュエル 68743170
08 MGSW マットゴーストワカサギ(571747) ラトゥール フラット ミッド 110SF デュエル 68743170
08 MGSW マットゴーストワカサギ(571747) ラトゥール フラット ミッド 110SF デュエル 68743170

ラトゥール フラット ミッド 110SF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68743170品番08 MGSW マットゴーストワカサギ(571747)
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ミドルレンジを攻略する新しいシステムジャークベイト!
最先端技術と心を奪われる美しい仕上げ
更に進化した究極のハードコア
12ポンドラインで2.5mまで潜水可能
優れたボディバランスでただ巻きでも引きやすい

寸法(mm)110質量(g)15.5タイプスローフローティングレンジ2~2.5mリングサイズ#2飛距離(m)40フックサイズ#6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする