※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数15
仕様コネクタ種類:(J) PCワイヤリング (20極)、P,Eポート取出位置:(B) 両側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵、A,Bポート管接続口径:(C4) Φ4ワンタッチ管継手、取付方法:(A) DINレール取付,銘板プレート付 (連数印字付)、DINレールオプション:(-) 標準
注文コード68743764
品番SS5Y3-10J1-15BS-C4A-NA
参考基準価格(税別)¥43,670
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・仕様など1115種類から選べます
他の種類を見る