曜日別特売
06 MMRK マットモロコ(572768) ラトゥール アイジー 65F デュエル 68744186

06 MMRK マットモロコ(572768) ラトゥール アイジー 65F デュエル 68744186
06 MMRK マットモロコ(572768) ラトゥール アイジー 65F デュエル 68744186
06 MMRK マットモロコ(572768) ラトゥール アイジー 65F デュエル 68744186
06 MMRK マットモロコ(572768) ラトゥール アイジー 65F デュエル 68744186

ラトゥール アイジー 65F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68744186品番06 MMRK マットモロコ(572768)
販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

飛びすぎ注意!マグネット重心移動システム搭載のI字系プラグ!
最先端技術と心を奪われる美しい仕上げ
更に進化した究極のハードコア
尾部のスタビライザーフィンが左右のブレを抑制し、誰でもまっすぐ引くことが可能
腹部のフラットボトム形状が強く水を押し、深いレンジの魚を呼ぶことができる

寸法(mm)65質量(g)4.5タイプフローティングレンジ0mリングサイズ#1飛距離(m)40フックサイズ#10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする