06 MCL マットチャート(570924) ソニックブーム SBミノー 125S デュエル 68744387

06 MCL マットチャート(570924) ソニックブーム SBミノー 125S デュエル 68744387
06 MCL マットチャート(570924) ソニックブーム SBミノー 125S デュエル 68744387
06 MCL マットチャート(570924) ソニックブーム SBミノー 125S デュエル 68744387
06 MCL マットチャート(570924) ソニックブーム SBミノー 125S デュエル 68744387
06 MCL マットチャート(570924) ソニックブーム SBミノー 125S デュエル 68744387
06 MCL マットチャート(570924) ソニックブーム SBミノー 125S デュエル 68744387

ソニックブーム SBミノー 125S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68744387品番06 MCL マットチャート(570924)
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

爆発的飛距離+レンズの閃光!(International Patent)遥か彼方のターゲットを狙い撃つ!!
磯、サーフ、河川と様々な状況に対応する新スタンダードミノー!
爆発的な飛距離を生み出す、次世代重心移動システム「マグバレット」 搭載
ショートバイトも確実に獲る3フック仕様と、大物対応の#4フック搭載
PE2号ラインでもしっかり泳ぐウォブンロールアクション

寸法(mm)125質量(g)27タイプシンキングレンジ50~140cmリングサイズ#4飛距離(m)MAX 75フックサイズ#4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする