曜日別特売
41930 タイダウンベルト カムバックル式 DAYTONA(デイトナ) 68744395

41930 タイダウンベルト カムバックル式 DAYTONA(デイトナ) 68744395
41930 タイダウンベルト カムバックル式 DAYTONA(デイトナ) 68744395
41930 タイダウンベルト カムバックル式 DAYTONA(デイトナ) 68744395
41930 タイダウンベルト カムバックル式 DAYTONA(デイトナ) 68744395
41930 タイダウンベルト カムバックル式 DAYTONA(デイトナ) 68744395
41930 タイダウンベルト カムバックル式 DAYTONA(デイトナ) 68744395
41930 タイダウンベルト カムバックル式 DAYTONA(デイトナ) 68744395

タイダウンベルト カムバックル式

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色レッド
内容量1セット注文コード68744395品番41930
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

車体の固定に適した耐荷重300kgのタイダウンベルト。
カムバックル式で張りの調整が簡単。
傷付きを防ぐループ式ストラップ付き。
トランポにサイドスタンドで積載することを想定し、長の違うサブベルト(長さ300mmと500mm/各1本)が付属。

色
レッド
寸法(mm)
ベルト有効長1500×幅25
タイプ
カムバックル式
耐荷重(kg)
300
入数
2本入り

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする