※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B77H-solid(768619) ラグゼ 寧音 がまかつ Gamakatsu 68744816 B77H-solid(768619) ラグゼ 寧音 がまかつ Gamakatsu 68744816 B77H-solid(768619) ラグゼ 寧音 がまかつ Gamakatsu 68744816 B77H-solid(768619) ラグゼ 寧音 がまかつ Gamakatsu 68744816 B77H-solid(768619) ラグゼ 寧音 がまかつ Gamakatsu 68744816 B77H-solid(768619) ラグゼ 寧音 がまかつ Gamakatsu 68744816

ラグゼ 寧音

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●パワー:H●使用材料(%):C99.9 G0.1●標準全長(cm/ft):231(7'7") 注文コード68744816 品番B77H-solid(768619)
販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ライトウェイトで緻密に攻めるロックフィッシュゲームロッドシリーズ
ロックフィッシュ狙いにおいて、よりライトウェイトなリグでのアプローチを快適に実践するため、より緻密でフィネスな操作性と高い感度性能を追求し生まれたベイトモデルのシリーズ。軽量高弾性ブランクとハードタイプのソリッドを組み合わせ、オリジナルカーボンパイプ型リールシートを中空機構でマウント。他パーツ類も最小限に抑え徹底的に軽量化を施しました。結果、細かな荷重変化察知能力とクリアで高い感度性能による圧倒的な情報収集能力を獲得。スタックを回避しながらの繊細なリグ操作を可能にしています。ガイドには軽量のチタントルザイトリングガイドをスパイラルに設定し、ガイド個数を最適化することで快適な釣りをサポートします。ライトライン/ライトウェイトリグを駆使し緻密な駆け引きを楽しむスリリングでエキサイティングなゲームを体感して下さい。

仕様●パワー:H●使用材料(%):C99.9 G0.1●標準全長(cm/ft):231(7'7") タイプベイト 自重(g)標準:63 継数(本)2 仕舞(cm)120 先径(mm)1 適合ルアー質量(g)3.5〜28 適合ライン(号)PE:0.6〜1.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする