画像準備中

スティーズ(ベイトキャスティングモデル)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様グリップジョイント、ルアー質量(oz):1/32〜1/4 自重(g)標準:87 注文コード68745236 品番C64UL-ST・BF(26年追加モデル)(644740)
販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は仕様・自重など10種類から選べます 他の種類を見る

”感度” その先へ
最先端テクノロジーを搭載し、水中の見える化を実現したコンペティションロッド、26STEEZ。
15年の時を経てフルモデルチェンジした21STEEZが、最先端テクノロジーを纏い生まれ変わった。
開発コンセプトは”千里眼”。
ロッドの永遠のテーマ、感度。
近年のバスフィッシングシーンで注目を集める、水中の見える化を実現したFFS(Forward Facing Sonar)を駆使したライブシューティング。
26STEEZが目指したのは、ボートだけでなく、オカッパリでも、FFSが無くてもロッドの感度を極めることで、まるで水中を覗いた様に、今まで見えなかった水中のルアーを感じて、思い通りに操作し、バイトに持ち込む今まで出来なかったことを実現し、よりバスフィッシングが楽しくなるロッド。
また、全アイテムハンドルはデタッチャブル仕様で使いやすく、信頼のMADE IN JAPAN品質。

仕様グリップジョイント、ルアー質量(oz):1/32〜1/4 全長(m)1.93 自重(g)標準:87 元径(mm)10.7 継数(本)2 仕舞(cm)165 先径(mm)1.2 適合ルアー質量(g)0.9〜7 適合ライン(lb)ナイロン:4〜10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする