画像準備中

26 スティーズ SV ライト TW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ギア比9.2 注文コード68745550 品番100XXH(344398)
販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品はギア比など4種類から選べます 他の種類を見る

バスフィッシングに 本気で向き合う人々のために。バスフィッシングこそがライフスタイルの中核に位置するような、本気でバスに向き合う人々と共感できるプロダクトを。DAIWAが持つバスへの本気をプロダクトとメッセージで共有できるような、心の通ったブランドを目指した開発陣の秘めた想いを具現化したもの。そのために、DAIWAが持つ技術と想いでストイックに創り込む。
ロッドだけではない、リールだけでもない、バスに立ち向かうためのすべてのものに想いをこめて。本気のバスアングラーの熱い想いと一緒に・・・それが「STEEZ」。

幅(mm)スプール:22.5 径(Φmm)スプール:32 ベアリング(ボール/ローラー)12/1 アーム長さ(mm)ハンドル:85 自重(g)標準:160 ギア比9.2 巻取長さ(cm)ハンドル1回転:92 最大ドラグ(kg)5 糸巻き量(号-m)1-140_1.5-100 糸巻量(lb-m)フロロ:8-40〜80_12-25〜50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする