サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
CoroMill(R) 490 フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
●勝手:右●チップサイズ:08●iC:8.5●s:3.3●re:0.8●最大切り込み:5.5●径方向の最大取りしろ:2●bs:1.2●Tレールチップシートホルダー「コロターンTR」専用チップ。●コード番号:606-7000
注文コード
68745847
品番
490R08T308MKM
参考基準価格(税別)
¥23,590
販売価格(税込)
¥25,938
販売価格(税別)
¥
23,580
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材種・内容量
など
319
種類から選べます
他の種類を見る
コロミル490用チップです。
シャープな切刃で低抵抗です。
真の4コーナー仕様チップです。
用途
正面フライス、肩削り、溝加工用、良好な面粗さが必要な加工に、小型機械での加工に
仕様
●勝手:右●チップサイズ:08●iC:8.5●s:3.3●re:0.8●最大切り込み:5.5●径方向の最大取りしろ:2●bs:1.2●Tレールチップシートホルダー「コロターンTR」専用チップ。●コード番号:606-7000
アズワン品番
65-8141-41