サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
CoroMill(R) 490 フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
●チップサイズ:14●iC:14●s:3.9●re:1.2●la:10.3●サンドビック コロミル490用チップ S40T COAT●コード番号:606-7280
注文コード
68745874
品番
490R140412EMM
参考基準価格(税別)
¥31,660
販売価格(税込)
¥34,738
販売価格(税別)
¥
31,580
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材種・内容量
など
319
種類から選べます
他の種類を見る
コロミル490用チップです。
シャープな切刃で低抵抗です。
真の4コーナー仕様チップです。
用途
正面フライス、肩削り、溝加工用、良好な面粗さが必要な加工に、小型機械での加工に
仕様
●チップサイズ:14●iC:14●s:3.9●re:1.2●la:10.3●サンドビック コロミル490用チップ S40T COAT●コード番号:606-7280
アズワン品番
65-8142-29