※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USS-120 USオールステンレス製ワンタッチジョイント ストレートユニオン アオイ 68746058 USS-120 USオールステンレス製ワンタッチジョイント ストレートユニオン アオイ 68746058

USオールステンレス製ワンタッチジョイント ストレートユニオン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68746058 品番 USS-120
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

工具不要のワンタッチ継手。
軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。
配管スペースを大幅に縮小。
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。
又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。

仕様負圧(-100kPa):10Torr 質量(g)47 適合チューブ外径(Φmm)12 寸法L(mm)48 使用温度(℃)-15〜120(凍結なきこと)※ 寸法B(mm)23 寸法C(mm)20 使用流体空気、水 使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0〜1 RoHS指令(10物質対応)対応 最小穴径(mm)10
注意
※1.チューブは継手先端より急激に曲げないように十分余裕を持たせてください。
※2.ステンレスワンタッチジョイントは指定されたチューブをご使用ください。
※3.保管は高温多湿の所や直射日光を避け、40℃以下の所にしてください。
※使用温度は使用条件、仕様チューブにより仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上、ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする