サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
コロカットXS 旋削加工用チップ(325)1セット(5個入) MABR3005シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
68746179
品番
MABR3005
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥28,358
販売価格(税別)
¥
25,780
バスケットに入れる
極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。
全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。
旋削加工用。
仕様
●厚さ(mm):3.175●チップ逃げ角(°):6●コーティング:PVD●コーナR(mm):0.05●コード番号:571-7108
アズワン品番
65-8196-83