コロミル216F ボールエンドミルチップ(350)1セット(10個入) R216F2050ELシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード68746434 品番R216F2050EL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥125,000

高精度・仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。
高精度な加工が可能です。
耐熱合金・高硬度材の仕上げフライス加工に。

仕様●チップサイズ:20●iC:20●s:5●最大切り込み:10●勝手:右●材質/仕上:超硬●コード番号:574-7180 アズワン品番65-8222-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする