※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧ポンプ
NACHI(不二越)の ベーンポンプ
ユニポンプ(PVSシリーズ)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
吐出口径
Φ28
電動機出力(kW)
7.5
注文コード
68746448
品番
UPV-2A-35N1-7.5A-4-30
参考基準価格(税別)
¥1,341,400
販売価格(税込)
¥615,780
販売価格(税別)
¥
559,800
バスケットに入れる
この商品は
吐出口径・電動機出力
が
474
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
AC200/AC220
吐出口径
Φ28
種類
ピストンポンプ
取付方式
フート取付形
電動機出力(kW)
7.5
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。