コロミル245 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R24512T3MKHシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード68746450 品番R24512T3MKH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,310

高能率正面フライスカッター用チップです。
シャープな切刃で低抵抗です。
一般正面フライス用。

仕様●勝手:右●チップサイズ:12●iC:13.4●s:3.96875●re:1.7●最大切り込み:6.5●径方向の最大取りしろ:1.47●bs:1.47●コード番号:602-8063 アズワン品番65-8222-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする