サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの ねじ切り
コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1セット(10個入) 266RG16UN01Aシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68747274
品番
266RG16UN01A130M
参考基準価格(税別)
¥34,700
販売価格(税込)
¥38,148
販売価格(税別)
¥
34,680
バスケットに入れる
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
ねじ切り加工用。
仕様
●勝手:右●チップサイズ:16●ねじ形状:UN●tpi:13●加工:外径●コード番号:604-5286
アズワン品番
65-8133-93