サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの ねじ切り
コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1135 1セット(10個入) 266RL16VM01Fシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68747360
品番
266RL16VM01F001E
参考基準価格(税別)
¥34,700
販売価格(税込)
¥38,148
販売価格(税別)
¥
34,680
バスケットに入れる
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
ねじ切り加工用。
仕様
●勝手:右●チップサイズ:16●iC:9.53●s:3.97●re:0.06●ねじ形状:VM●tpi:24-12●ピッチ mm:1-2.00●加工:内径●HA:1.45●HB:0.06●コード番号:604-6045
アズワン品番
65-8136-53