NACHI(不二越)
バランシングバルブ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68747683
品番
GR-G03-A1-J20
参考基準価格(税別)
¥93,900
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
21
管接続口径
3/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
50
バルブ種類
圧力制御弁