お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

SF-ND0813S サフィードネラトンカテーテル,8Fr,33cm,先端閉鎖2孔式 TERMO(テルモ) 68747746

サフィードネラトンカテーテル,8Fr,33cm,先端閉鎖2孔式

4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱注文コード68747746品番SF-ND0813S

1回の使用で廃棄し、交差感染防止に寄与するネラトンカテーテル。
導尿、膀胱洗浄など、幅広い用途に。1本1回限りの使用で、洗浄や再滅菌は不要。しかも異物残留などの心配もなく、安全。
内径が大きく、スムーズな操作が可能。
様々な用途に適した品種が選べるよう、先端形状は3タイプ。
8~18Fr.はシリンジとそのまま接続可能。また22~26Fr.およびアダプター付は、カテーテルチップ型のシリンジと接続可能。
1本ずつ無菌のピールブリスターパック入。
サイズ別にカラーコード化され識別が容易。

その他【接続部】シリンジ用サイズ8Fr.(2.7mm)硬さ弾性カラーコードライトブルー全長(cm)33医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15000BZZ00896000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする