ポータブル多機能水質検出器

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68748139 品番AR8407
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
仕様飽和酸素補正:空気中の100%飽和酸素の校正(溶存酸素のみ)、高度補正:0〜3500m、自動温度補正:ATC、溶存酸素範囲:0〜30.0mg/L、記録データ:99エントリを手動で記録、塩分補正:0〜42ppt、亜硝酸塩範囲:0〜1.00mg/L、アンモニア態窒素範囲:0〜1.00mg/L セット内容本体、PH試薬(PH液、亜硝酸塩、アンモニア1、アンモニア2)、計量カップ、取扱説明書、証明書、ケース 寸法70×30×169mm 長さ(m)プローブワイヤー:約3.5(プローブ含む) 電源単4型乾電池×4コ 精度亜硝酸塩:±5%または±0.01mg/L、溶存酸素:フルスケールの±3.0%、pH/PH:±0.2、アンモニア態窒素:±5%または±0.01mg/L 分解能溶存酸素:0.1mg/L、亜硝酸塩:0.01、pH/PH:0.1、アンモニア態窒素:0.01 温度測定範囲(℃)0.0〜50 温度精度±0.5℃ 液晶サイズ27×45mm 温度分解能(℃)0.1 pH範囲3.5〜11.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする