反射ベルト ベルト・タスキ2WAYタイプ
ベルトとタスキの2WAYで使えるため、用途に応じて使い分けしやすいです。
ワンタッチバックルを採用しており、着脱を簡単に行えます。
サイズ調整が可能なので、使用者に合わせてフィットしやすいです。
反射黄カラーで視認性が高く、夜間や暗所での安全対策に役立ちます。
オラライト反射シートを使用した、軽量約64gの扱いやすい反射ベルトです。
- 用途
- 夜間作業や巡回時の視認性を高めたい場面に。
工事現場や警備業務で、周囲へ存在をわかりやすく示したい作業用。
ベルト型とタスキ型を使い分けながら安全対策を行いたい現場用。
- 仕様
- サイズ調整可能
- トラスコ品番
- 735-1371
- 材質
- オラライト反射シート
- 寸法(mm)
- 50×760~1400
- 色
- 反射黄
- 内容量
- 1本
安全ベスト・タスキ の新着商品
カテゴリ


























