メイン画像

日立 紙パック式掃除機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68748420 品番CV-F500 H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

コンパクト軽量ボディ2.6kgで取り回ししやすい紙パック式クリーナーです。クルッとヘッドを搭載し、グリップハンドルをひねると床用ヘッドの向きがクルッと変わり、すき間などの狭い場所もスムーズにお掃除出来ます。

付属品ホース、床用ヘッド、延長管 質量(kg)3.8(標準付属品含む) 電源(V)10050/60Hz 消費電力(W)840〜300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)288×256×214 吸込仕事率(W)340〜約80 運転音(dB)65〜約55 適合フィルター【交換用紙パックフィルター】日立純正CV-型用 ※本体にGP-75F1枚が取付られています 集じん量(L)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする