※サンプル画像(詳細は各品番の図面をご確認ください)
日東電工
NCAシリーズ 脚取付屋内型 200V
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
減速比
1/20
1/5
1/10
1/15
1/20
1/30
1/40
1/50
1/60
1/80
1/100
1/160
1/200
モーター出力(kW)
0.2
0.1
0.2
0.4
全34種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68748437
品番
NCA19-020-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ
減速比
1/20
質量(kg)
6.5
取付方式
足取付
モーター出力(kW)
0.2
回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
75/90
出力軸径(mm)
Φ19
関連資料:
(0.26MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200