曜日別特売
NCAV24-020-40 NCAVシリーズ フランジ取付屋内型 200V 日東電工 68748796

NCAVシリーズ フランジ取付屋内型 200V

商品レビューを投稿する
65日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送65日以内出荷とは
減速比1/40
モーター出力(kW)0.2
内容量1台注文コード68748796品番NCAV24-020-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ

減速比1/40質量(kg)8.5取付方式フランジ取付モーター出力(kW)0.2回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])37.5/45出力軸径(mm)Φ24
関連資料:(0.26MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする