JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
プリント基板用コネクタ(2極 黄)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68749251
品番
B2B-PH-K-Y(LF)(SN)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26
販売価格(税別)
¥
24
バスケットに入れる
小型設計
信頼性の高いコンタクト
ボックス型ベース付きポスト
基板への取り付けが確実
表面実装(SMT)タイプ
接触抵抗(Ω)
初期(10mΩ以下)
環境試験後(20mΩ以下)
寸法(mm)
5.9×4.5×6(ピンを除いた部分)
色
黄色
タイプ
ベース付ポスト
ピッチ(mm)
2
極数
2
使用温度範囲(℃)
-25〜+85(通電時の温度上昇値も含む)
定格電圧(V)
100 AC・DC
耐電圧
AC 800V・1分間
定格電流(A)
2 AC・DC(AWG#24 使用時)
適合プリント基板厚さ(mm)
0.8〜1.6
絶縁抵抗
1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 AWG(#)
32〜24
ピン長さ(mm)
3.4
実装タイプ
トップ型