XAコネクタ ベース付ポスト(トップ型)10極(10個入り)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード68749269 品番B10B-XASK-1*10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
形状ベース付ポストトップ型 ピッチ(mm)2.5 定格250V-3A ピン数(ピン)10極 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする