※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数3
仕様P,Eポート取出位置:(D) D側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、A,Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、取付方法:(B) DINレール取付,銘板プレート付 (連数印字なし)、DINレールオプション:(4) 4連用
注文コード68749854
品番SS5Y3-10L22-03D-C6B4-NA
参考基準価格(税別)¥21,180
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)