[拡張ボード]Raspberry Pi RTC Expansion Module v1.1

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68750179 品番114100001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

Raspberry Pi向けに設計されたRTCモジュールです。
通信はI2Cで行い、Maxim製DS1307とボタン電池によりRaspberry Piがパワーオフ後も長時間、時間を計測します。
デバッグを行うために、ボード上には5V、3.3V、Rxd、Txdの5つのピンが設定されています。
Maxim製リアルタイムクロックIC DS1307 使用
バックアップ用としてボタン電池 CR1220 搭載可能
shellコマンドで操作可能
プログラマブルなパルス出力
低消費電力(バッテリーバックアップ時 500nA未満)
低電圧を検出すると自動で回路を切り替え

仕様±2ppm @ 0℃〜40℃、連続時間維持のためのバッテリーバックアップ入力、リアルタイムクロックは2100年までの秒、分、時、曜日、日付、月、年とうるう年をカウントします 内容RTCモジュール × 1※ ボタン電池CR1220は付属しておりません。別途お買い求めください。 動作電圧5V 動作温度範囲(℃)0〜70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする