iBI SYSTEM 鉛バッテリー再生・延命装置(フォーク用)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合24Vに使用可(直列合計24V) 注文コード68750459 品番IBI-F24V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は適合4種類から選べます 他の種類を見る

電動フォークリフト・高所作業車の2バッテリーに使用可能です。
バッテリー劣化の約8割の原因である「硫酸鉛の結晶(サルフェーション)」を特殊なパルス派で取り除きます。
バッテリー性能の改善、延命(現存寿命の約2倍)の効果が期待できます。※使用環境により異なります。
可変パルス方式を採用。硫酸鉛の付着状況に応じ、20〜80kHzのパルス派を出力して短期間での改善が見込めます。※特許取得
製造時にCO2を大量に消費するバッテリーの延命を行う事で、CO2を削減し、SDGsへの取り組みに貢献します。

適合24Vに使用可(直列合計24V) 質量(g)150 使用温度範囲(℃)-30〜+85 本体寸法(mm)115×69×19.5 周波数(kHz)駆動/20〜80 消費電流(mA)動作時/20以下、停止時/0.5 コード長さ(cm)約90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする