XTAL OSC XO 1.0000MHZ CMOS SMD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68750660 品番SG8002CA1MPTC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
電圧(V)供給/5 出力CMOS 周波数安定性/±100ppm 機能イネーブル/ディスエーブル 電流(mA)供給(最大)/28 周波数(MHz)1 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20〜70 実装タイプ面実装 パッケージ/ケース4-SMD、リードなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする