Zmod SDR

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68750705 品番410-427
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

ソフトウェア無線開発用のSYZYGY互換A/Dコンバータモジュール
広い入力帯域幅
アンダーサンプリングに対応(サンプルレートより高い周波数の信号をキャプチャ可能)
オンボードの低ジッタークロック ジェネレータ
低ノイズ設計
GNU Radioに対応

仕様【アナログ帯域幅】35kHz〜470MHz @-12dB、100kHz〜200MHz @-3dB【基準クロック】オンボードまたはSYZYGYホストボード セット内容Zmod SDR、Zmodを互換性のあるホストボードに固定するためのネジ(4 M3×5mm)、保護フォーム付きDigilentカスタムパッケージ 分解能(絶対)61μV 入力インピーダンス(Ω)50@10MHz 解像度14ビット サンプルレート最大122.88MS/s 入力レンジ±1V チャネル数2 チャンネルタイプシングルエンド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする