USRP B210 70MHz-6GHz SDR/Cognitive Radio

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68750721 品番6002-410-024
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582,780
販売価格(税別)
529,800

GNU Radioに対応したソフトウェア無線開発ボード
低コストでの実験用に設計
最大56MHzのリアルタイム帯域幅を提供するAD9361 RFIC直接変換トランシーバ
再プログラム可能なSpartan-6 FPGA
高速SuperSpeed USB 3.0 接続

仕様【瞬間帯域幅】1×1では最大56MHz、1×2では最大30. 72MHz(2x2)【SSB/LOサプレッション】35/50dBc、3.5GHz deg RMS、6GHz deg RMS【IIP3(標準NF時)】20dBm【パワー出力】10dBm【変換性能とクロック】ADCサンプルレート(max):61.44MS/s、ADC解像度:12ビット、ADC広帯域SFDR:78dBc、DACサンプルレート(最大):61.44MS/s、DAC分解能:12ビット、ホストサンプルレート(16b):61.44MS/s、周波数精度:±2.0ppm、W/GPSアンロックTCXO基準:±75ppb、W/GPSアンロックTCXO基準:1ppb【物理性能】アース付き取り付け穴、USB 3.0 SuperSpeedインターフェース、標準USB 3.0コネクター、GPIO機能 セット内容USRP B210ボード本体 ×1、USB 3.0ケーブル ×1 寸法(mm)97×155×15 質量(g)350 電源DC入力:6V/4A (DC電源含む) 周波数範囲70MHz〜6GHz 環境USRPハードウェアドライバ3.9.2 (またはそれ以降)、GNU Radio、C++、Python API 特性【RF】Xilinx Spartan-6(XC6SLX150)FPGA、Fully-coherent 2x2 MIMO機能【同期】10MHzクロック リファレンス、PPSタイム リファレンス 雑音指数(dB)受信/8 動作温度範囲(℃)0〜45 チャンネルタイプ2TX 2RX、ハーフまたはフルデュプレックス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする