Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの ディスクリート
クワッド汎用オペアンプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68751841
品番
LM2902N/NOPB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
その他
DIP-14、【GBW】1MHz【SR】0.5V/μs、電流:【入力バイアス】45nA
電源電圧(V)
26
回路数
4回路
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜+85
パッケージ
DIP-14
オフセット電圧(mV)
2