3M
3Mの 電子部品(オンボード)
3Mの 機構部品(電子部品)
3Mの 基板用コネクタ
アンフェノールハーフピッチコネクタ基板(ライトアングル)50ピン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68754248
品番
10250-5202PL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
使用温度範囲(℃)
-55〜+85
定格電圧(V)
AC150(MAX)/DC200(MAX)
耐電圧
漏れ電流1mA以内で絶縁破壊が発生しないこと
定格電流(A)
0.5(MAX)
コネクタ形状
ライトアングル
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
初期35以下
ピン数(ピン)
50極
RoHS指令(10物質対応)
対応