付属品埋込ボックス
仕様重耐塩仕様
幅(mm)260
カバーアクリル乳白
寸法(mm)【出】11
材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装
質量(kg)2
色ステンカラー
高さ(mm)70
備考調光器併用不可
消費電力(W)7.5
構造防雨・防湿形
保護等級IP65(灯具部)
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)145
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)13
皮相電力(VA)16
光束(Lm)98
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)60×250
適正電圧(V)100
調光の可否非調光
LED交換不可
近接限度距離(m)0.1