用途アウトレットボックス専用
付属品拡散パネル
仕様重耐塩仕様
適合大型四角アウトレットボックス・大型スイッチカバー
カバーアクリル乳白
寸法(mm)【出】11
材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装
質量(kg)0.6
色ステンカラー
備考調光器併用不可
径(Φmm)□150
消費電力(W)6.5
構造防雨・防湿形
保護等級IP65(灯具部)
ランプLED内蔵
色温度(K)5000
埋め込み深さ(mm)44
ランプ寿命40000時間
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)12.7
皮相電力(VA)11
光束(Lm)83
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)72×90
適正電圧(V)100
調光の可否非調光
LED交換不可
近接限度距離(m)0.1