※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 空圧補器
ParkerTAIYOの ユニット機器
エアオイルユニット AHU2-063-001
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
制御方法
メータアウト制御
制御弁
フローコントロールバルブ付き
仕様
複合弁の組み合わせ:ノーマルクローズ・ノーマルクローズ
注文コード
68757096
品番
AHU2-063-001-FDA01-C3
参考基準価格(税別)
¥134,200
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
制御方法・制御弁・仕様
など
460
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
複合弁の組み合わせ:ノーマルクローズ・ノーマルクローズ
シリーズ
AHU2
スイッチ
スイッチ3個付き
制御方法
メータアウト制御
制御弁
フローコントロールバルブ付き
複合弁
スキップ弁・ストップ弁付き
コンバータ内径(Φmm)
63
コンバータ容量(L)
0.16
ソレノイド電圧(V)
AC100