LRSC-48R-A【ワケあり】 小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 68757748 LRSC-48R-A【ワケあり】 小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 68757748 LRSC-48R-A【ワケあり】 小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 68757748

小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電源電圧DC48V 注文コード68757748 品番LRSC-48R-A【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥16,040 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別) アウトレット
¥15,98012,980
この商品は定格電源電圧・色・RoHS指令など40種類から選べます 他の種類を見る

新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。
Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!!
ローコストのLED回転灯
光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W)
AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能)
保護特性IP23(正方向取り付け時)です。
ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。
DC48V仕様も対応。
拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。
メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。
ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 定格電源電圧DC48V 用途広告看板用にマッチするデザイン。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(g)500 消費電力(W)4 引出し線長さ(mm)400 突入電流(A)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59704312
2021-01-11
用途:
防犯の為

防犯上、毎晩点灯させていますが、取付けして2週間で回らなくなりました。明るさは眩し過ぎず、暗過ぎずで丁度良いです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする