三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENSCBL**M-L相当品)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合品番MR-J3ENSCBL5M-L 注文コード68757940 品番DSVEN-J3NS-005【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別) アウトレット
¥7,3705,998
この商品は適合品番など24種類から選べます 他の種類を見る

MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 直結タイプ

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上 保護構造IP67 定格電圧(V)30 全長(m)5 適合品番MR-J3ENSCBL5M-L 定格温度(℃)80 相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENSCBL□□M-L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする