※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TFVCTF2.0×4芯【ワケあり】 柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 68759121 TFVCTF2.0×4芯【ワケあり】 柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 68759121 TFVCTF2.0×4芯【ワケあり】 柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 68759121 TFVCTF2.0×4芯【ワケあり】 柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 68759121

柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 注文コード68759121 品番TFVCTF2.0×4芯【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別) アウトレット
¥31,90025,980
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)4 材質(導体)軟銅集合より線 材質(シース)特殊柔軟性非鉛ビニル(耐寒-30℃) 材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル 絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時) 導体サイズ(mm2)2 適合規格<PS>E、JIS C 3306 難燃性電安法 60度傾斜 試験電圧(V/1分)水中AC2000 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.79 定格電圧(V)300 全長(m)100 許容電流(A)17 絶縁体厚さ(mm)0.6 概算質量(kg/km)145 シース厚(mm)1.0 導体構成(本/mm)37/0.26 導体外径(Φmm)1.8 絶縁体外径(mm)3.0 シース外径(Φmm)9.2 定格温度(℃)60 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32592262
2016-10-05
用途:
臨時的に屋外用配線として使用(低電圧)
株式会社ボザール 様 (製造業)

大変安価ですが機能・性能的に全く問題はありませんでした。
また、被覆が柔らかく使い勝手が大変良かった。
一巻、100mですが切り分けて様々な用途に応用できます。

対象商品:
32592296
2013-09-18
用途:
潜水作業

特に問題なくしようしています。

3人が参考にしています
対象商品:
32592287
2013-03-14
用途:
野外の配線設置
エムエスサービス 様

寒くてもやわらかく
扱いやすい

1人が参考にしています
対象商品:
32592332
2013-05-18
用途:
延長コード製作

とりあえずの買い置きでまだ使用していません。発送対応は満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする