未滅菌 Mega Grip TYVEK シューズカバー 2950シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25足×6袋) サイズL/XL 注文コード68759191 品番2950【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別) アウトレット
¥52,98040,980
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

底には特殊開発されたMegaGripを使用し、滑りやすい床での滑り止めや転倒を防ぎます。内底にも滑り止め加工がされており、カバー内での靴のずれを防ぎます。上部は丈夫なTYVEK素材を使用高帯電防止加工ラテックスフリー難燃性低発塵、低発塵、粉塵脱落度(HelmkeDrumテスト)カテゴリー1

商品状態※理由あり(未使用・未開封) サイズL/XL 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 区分繰り返し利用 タイプショート アズワン品番62-7070-06 滑り止め効果あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする