定電流ダイオード(18mA)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68759455 品番E-183
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥107
販売価格(税別)
97

SEMITECの定電流ダイオードです。両端に電圧を加えると電圧に関わらず一定の電流が流れます。LEDの電流制限抵抗の代わりに使用すれば明るさを一定に保つ事ができます。実際は完全に一定電流では無く電流規格や電圧によっては抵抗並の変化をします。電流の規格値も抵抗器の抵抗値のようには正確ではありません。データーシートで特性を確認してください。(端子間電圧10V付近が最も変化が少なくなります。)

その他【ピンチオフ電流/検査電圧】10V、【ピンチオフ電流 lp[mA]、試験電圧V=10[V]】代表値:18.00、最小〜最大:16.0〜20.0 電流(mA)【ピンチオフ/Ip】16〜20 温度係数-0.25%/℃〜-0.45%/℃ 最大使用電圧(V)25 入数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 特性【肩特性】VK:4.6V、【肩特性】IK(min):0.8×Ip 電流制限(A)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする