SEMITEC
SEMITECの 電子部品(オンボード)
SEMITECの 能動部品
SEMITECの ディスクリート
定電流ダイオード面実装テープカット 50個入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
68759471
品番
S-501T*50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
用途
・LED輝度安定用の定電流供給
・LED蛍光灯、LED街路灯、LED電球、LEDダウンライト
・ツエナーダイオードに定電流を供給する定電圧回路
・近接センサ等、各種センサへの定電流供給
・バッテリーの充放電回路
・電解コンデンサの通電エージング装置
・各種半導体の定電流での検査装置
・通信回線のイーターフェース
・漏電遮断機
・圧電アクチュエータへの電流供給
・安定化電源回路
その他
【ピンチオフ電流 lp[mA](試験電圧V=10[V])】0.40〜 0.6、【制限電流比(I100V/Ip)】1.1
定格電圧
100V
最大使用電圧(V)
100
入数
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
【肩特性】Ik[mA]:min.0.8 lp
動作温度範囲(℃)
-40〜+150
パッケージ
CRD
定格電力(mW)
500
許容電流(mA)
【逆方向】50
接合温度(℃)
150