曜日別特売
S-35.5 1A Oリング S(固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランド 68762045

S-35.5 1A Oリング S(固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランド 68762045
S-35.5 1A Oリング S(固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランド 68762045

Oリング S(固定用) NBR/ニトリル/1A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
線径(Φmm)2
内径(Φmm)35
35
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
10.7
11.5
12
13.5
14.5
15.5
17.5
19.5
21.5
21.9
23.5
24.5
25.5
27.5
28.5
29.5
31
31.5
33.5
34.5
35.5
37.5
38.5
39.5
41.5
43.5
44.5
45.5
47.5
49.5
52.5
54.5
55.5
59.5
62.5
64.5
66.5
69.5
70.5
74.5
79.5
84.5
89.5
94.5
99.5
104.5
109.5
111.5
114.5
119.5
124.5
129.5
131.5
134.5
139.5
144.5
149.5
154.5
159.5
164.5
169.5
174.5
179.5
184.5
189.5
194.5
199.5
外径(Φmm)39
39
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
13.7
14.5
15
16.5
17.5
18.5
20.5
22.5
24.5
25.9
27.5
28.5
29.5
31.5
32.5
33.5
35
35.5
37.5
38.5
39.5
41.5
42.5
43.5
45.5
47.5
48.5
49.5
51.5
53.5
56.5
58.5
59.5
63.5
66.5
68.5
70.5
73.5
74.5
78.5
83.5
88.5
93.5
98.5
103.5
108.5
113.5
115.5
118.5
123.5
128.5
133.5
135.5
138.5
143.5
148.5
153.5
158.5
163.5
168.5
173.5
178.5
183.5
188.5
193.5
198.5
203.5
内容量1個注文コード68762045品番S-35.5 1A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥56
販売価格(税別)
51

耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。

用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)内径(Φmm)35硬度70(±5)°線径(Φmm)2外径(Φmm)39耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする