NACHI(不二越)
ウエット形ソレノイドバルブ SSシリーズ集中端子箱形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
68762347
品番
SS-G01-A2X-QR-E2-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥61,600
この商品は
流量
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
35
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
30
バルブ種類
電磁制御弁