※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GSCF3975.4 エアウォッシュフィルター(4枚入) エスティジェイ 68762569 GSCF3975.4 エアウォッシュフィルター(4枚入) エスティジェイ 68762569

エアウォッシュフィルター(4枚入)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード68762569 品番GSCF3975.4
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

厚手フィルター(厚さ:10.7mm)を採用!従来品に比べて、寿命が2倍。交換サイクルが少ない!
従来品と比べてダスト捕集率が3倍なので、今まで取れなかった細かい粉塵やオイルミストも取ることが可能!
一人用のスポットクーラーにピッタリのサイズ。
パット貼れる!粘着フィルターシリーズ。

用途スポットクーラー用粘着フィルター 寸法(幅W×高さH)(mm)390×750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする